Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600
AKÜLÜ KARTUŞ/SOSİS TABANCASI (AKP18-600)
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Dayanıklı metal şanzıman ve aşırı yüklemeye karşı koruma.
Sertleştirilmiş malzeme ile motor blokajlarını önler.
Dönüştürme seti ile kullanımı daha kolay
400 ml ve 600 ml sosisler ile kullanımı uygundur. Baskı plakası ile ürün no. 5700202004 310 ml kartuşlar için de uygulama yapılabilir. Dönüştürebilir aksesuar seti, geliştirilmiş kolaylık sağlamak için tüpün kısaltılarak kullanılabileceği anlamına gelir.
Uygulama yapılırken itme çubuğu otomatik olarak hareket eder.
Tabanca, tetik serbest bırakıldıktan sonra itme çubuğunu anlık olarak ayırma sonucunda damlama yapmaz ve temiz çalışılmasına yardımcı olur.
Yüksek viskoziteli malzemeler dahil, optimum uygulama hızı için hız kontrol özelliği mevcuttur.
Hız ayarlama tekeri, hassas tetik ve yüksek uygulama gücü ile yüksek viskoziteli malzemelerde bile temiz ve kusursuz olarak çalışma imkanı sunar.
Veri sayfaları(X)
Orta viskoziteden yüksek viskoziteye kadar yapıştırıcı ve sızdırmaz yapıştırıcılar için kullanımı uygundur. 310 ml kartuş, 400 ve 600 ml sosis yapıştırıcıların tamamında kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca cam yapıştırıcıları için de kullanımı uygundur.
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Sıkıştırma kuvveti | 5000 N |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2.3 kg |
APPLROD-(F.AKP18-600)
ALÜMİNYUM KOVAN 600 ML.(5701410000 İÇİN)
ADAPT-(F.BG-AKP12/18)
\AY-ENDCAP-CAULKGUN-AKP