Akülü vidalama makinesi BS 12-A
Akülü vidalama makinesi, BS 12-A
Ürün no. 5700130000
EAN 4062856952731
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Baş yüksekliğinin üzerinde ve dar alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda bile rahat ve efor harcamadan çalışma
Kompakt, hafif ve ergonomik tasarım
Lityum iyon batarya grupları
Tam şarjlı akü ile uzun çalışma süresi. Kullanışlı akü şarj göstergesi size sürekli olarak kalan enerji miktarını gösterir.
Vidalama ve delme işleri için uygundur
Akülü matkap 2 kademeli dişli ünitesi ve mandreni sayesinde hem vidalama hem de delme için uygundur.
Aşırı yükleme koruması
Aşırı yük uygulamanın motora ve bataryaya zarar vermesini önler.
Çalışma esnasında iyi aydınlatma imkanı
LED lamba
Tüm 10,8 V ve 12 V pille çalışan sisteme sahip ürünlerle uyumludur
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-400 / 0-1300 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 30 / 15 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1-10 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Maks. vida çapı | 7 mm |
Uzunluk | 169 mm |
Yükseklik | 178 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 0,95 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!