Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Akülü vidalama matkap ABS 18 COMPACT
AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPCT)-BTRYSZ
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Sürekli motor koruma
Elektronik motor koruma özelliği sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Uzun ömürlü motor
Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.
Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren. Ekstra sert sıkıştırma çenesi sayesinde matkap ucunun şaftı daha sıkı bir şekilde sabitleme.
İyi aydınlatılmış çalışma alanı
Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma
Rahat ve zahmetsiz çalışma
Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-600 / 0-1900 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 60 / 34 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 40 mm |
Metalde maks. önerilen delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 10 mm |
Uzunluk | 180 mm |
Yükseklik | 250 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1.9 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!