Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE
AKUMULATOR-LIION(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Register now and access more than 60,000 products
Solidna konstrukcja ramy spajającej pojedyncze ogniwa zapewnia równocześnie optymalne odprowadzanie ciepła
Wbudowana solidna rama otacza ogniwa, chroniąc w ten sposób akumulator przed przegrzaniem i drganiami.
Długi okres eksploatacji i optymalne wykorzystanie mocy narzędzia
Inteligentny cyfrowy nadzór na prądem akumulatora. Ciągłe monitorowanie pojedynczych ogniw.
Ochrona akumulatora i przedmiotów obrabianych
Solidna obudowa uzupełniona miękkimi elementami chroni akumulator przed uszkodzeniem w wyniku upadku oraz minimalizuje ryzyko zarysowania delikatnych powierzchni.
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Waga akumulatora/baterii | 675 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | ALG 18/6 FAST |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Komponent serwisowy | Akumulator maszyny |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 600 g |
Z monitoringiem pojedynczego ogniwa | Yes |
Pasujące maszyny | M-CUBE 18 V |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |