Akumulator Litowo-jonowy 28 V
Akumulator litowo-jonowy 2–28,0 V
AKUMULATOR LIION 28V 5AH
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
Wskaźnik naładowania na akumulatorze
Zgodność z zestawami akumulatorów 28 V aktualnie dostępnymi na rynku
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 28 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
Czas ładowania | 90 min |
Waga akumulatora/baterii | 995 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 60-LI |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 995 g |
Pasujące maszyny | Würth BS-28 combi |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |