Akumulator. urządz. rozruch. Cargo Booster 12/24 V
Akumulator. urządz. rozruch. Cargo Booster 12/24 V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Przeznaczone do pojemności maks. | 12000 cm³ |
Pojemność akumulatora/baterii | 64 Ah |
Maks. natężenie prądu | 6200 A |
Prąd znamionowy | 2400 A |
Szerokość x wysokość x głębokość | 462 x 563 x 295 mm |
Waga | 31 kg |
Rodzaj akumulatora/baterii | Akumulator AGM |
Akumulator/bateria wbudowana na stałe | Tak |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Wyświetlacz | Analogowe |