Akumulatorowa frezarka krawędziowa KF 12-A
Akumulatorowa frezarka krawędziowa KF 12-A
FREZARKA KRAWĘDZ.AKUMULATOROWA KF12ASOLO
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Doskonała kontrola głębokości skrawania
Szybka makroregulacja głębokości, łatwa i dokładna kontrola, blokada ustawionej głębokości frezowania.
Blokada wrzeciona
Szybka i łatwa wymiana narzędzi.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora spowodowanym przez przeciążenia.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o dużej mocy i małych wymaganiach dotyczących konserwacji.
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych i informacja o stanie naładowania akumulatora
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 13000 obr/min |
Długość x szerokość x wysokość | 144 x 80 x 252 mm |
Ciężar bez akumulatora | 1,06 kg |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 0 x 0 Ah |
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
SP-COLLET-D8,0MM