Akumulatorowa młotowiertarka ABH 18 BASIC
Akumulatorowa młotowiertarka ABH 18 BASIC
MŁOTOWIERTARKA ABH18 BASIC MCUBE-SOLO
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
- Niezwykle kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia przyjemną, bezwysiłkową pracę
- Wydajny, niewymagający częstej konserwacji, bezszczotkowy silnik EC z rezerwą mocy i długą żywotnością
- Ciągłe monitorowanie silnika; w przypadku przeciążenia lub zablokowania elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza go przedwcześnie
- Szybkie dostosowanie do danego zadania; za pomocą przełącznika wyboru funkcji można łatwo i szybko zmieniać tryb pracy pomiędzy wierceniem udarowym a zwykłym
- Solidny uchwyt wiertarski; pokrywa szeroki zakres zastosowań i stabilnie mocuje narzędzia SDS-Plus
- Jasna dioda LED na bloku akumulatora zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 0 x 0 Ah |
Min./maks. obroty jałowe | 0-1400 obr/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-4800 obr/min |
Energia uderzenia | 2.0 J |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Ciężar z akumulatorem | 2,7 kg |
Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie | 4-12 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 20 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 0 mm |
Długość | 285 mm |
Wysokość | 210 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!