Akumulatorowa szlifierka kątowa EWS 28-A
Akumulat. szlifierka kątowa EWS-28-A tarcza 125 mm
SZLIFIERKA KĄTOWA BEZ AKU-(EWS28-A125MM)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
Wskaźnik naładowania na akumulatorze
Możliwość obsługi jedną ręką
Praca nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i ponownym uruchomieniem
Ogranicza ryzyko uszkodzenia maszyny i zranienia użytkownika.
Szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi
Blokada wrzeciona i nakrętka szybkomocująca Fixtec
Odpowiednia do tarcz o średnicy 125 mm
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Napięcie | 28 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 9000 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Ciężar bez akumulatora | 1,8 kg |
Moc wyjściowa | 500 W |
RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!