Akumulatorowe urządzenie rozruchowe, 12 V Li-ion, Booster Pro
Akum. urządz. rozruch. 12 V Li-ion, Booster Pro
JUMPSTRT-(LIIONBOOSTER-PRO)-12V
Register now and access more than 60,000 products
Jakość i wydajność w kompaktowej konstrukcji
- Zastosowano wysokiej jakości materiały i komponenty.
- Doskonałe parametry dzięki wysokiej jakości akumulatorowi litowo-jonowemu, grubym przewodom i solidnym zaciskom.
- Poręczny format dzięki technologii li-ion i dobrze przemyślanej konstrukcji.
Przyjazny dla użytkownika i wielofunkcyjny
- Bardzo prosta obsługa – podłączenie, włączenie, uruchomienie.
- Wyświetlacz LED do sprawdzania stanu naładowania wewnętrznego akumulatora.
- Ładowanie przez USB możliwe za pomocą gniazda lub złącza zapalniczki.
- Może służyć jako powerbank dzięki wyjściu USB
- 7-trybowa dioda LED
Bezpieczna i niezawodna
- Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, iskrami, przeładowaniem, przepięciem i przegrzaniem.
- Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami
Zakres dostawy
- Litowo-jonowy Booster Pro
- Kabel USB
- Adapter 230 V – gniazdo USB
- Adapter do gniazda zapalniczki USB 12 V
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowane i upoważnione osoby. Wszystkie osoby zaangażowane w uruchomienie, obsługę i konserwację urządzenia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Tryb obejścia należy stosować z najwyższą ostrożnością i tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ochrona przed iskrami i odwrotną polaryzacją są wyłączone!
Materiały dodatkowe(X)
Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi/benzynowymi i systemem elektrycznym 12 V.
1. Wyłączyć pojazd i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Podłączyć wyłączone i w pełni naładowane akumulatorowe urządzenie rozruchowe.
3. Najpierw podłączyć czerwony zacisk dodatni do dodatniego zacisku akumulatora, a następnie czarny zacisk ujemny do punktu masy pojazdu.
4. Włączyć akumulatorowe urządzenie rozruchowe i uruchomić pojazd.
5. W razie potrzeby włączyć tryb obejścia, jeśli akumulator pojazdu jest głęboko rozładowany lub moc akumulatorowego urządzenia rozruchowego jest niewystarczająca.
5. Wyłączyć rozrusznik, następnie najpierw odłączyć zacisk ujemny, a następnie zacisk dodatni.
6. Naładować akumulatorowe urządzenie rozruchowe.
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
Prąd znamionowy | 600 A |
Maks. natężenie prądu | 2000 A |
Pojemność akumulatora/baterii | 5000 mAh |
Przekrój drutu | 13.3 mm² |
Wysokość | 64 mm |
Szerokość | 252 mm |
Głębokość | 132 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1456 g |