Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600 M-CUBE
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600
WYCISKACZ DO KARTUSZY-(AKP 18-600)-SOLO
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Wytrzymały metalowy mechanizm i zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega blokowaniu silnika jeśli szczeliwo w kartuszu jest utwardzone
Łatwiejszy w użyciu z zestawem do konwersji
Nadaje się do woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Za pomocą płytki dociskowej nr art. 5700202004 można również obsługiwać kartusze. Zestaw do konwersji umożliwia skrócenie tuby w celu zwiększenia wygody pracy.
Automatyczne odsprzęgenie popychacza
Zapobiega kapaniu przez natychmiastowe odsprzęganie popychacza po zwolnieniu spustu, zapewniając w ten sposób czyste wykończenie każdego paska.
Regulacja prędkości zapewnia optymalną prędkość aplikacji nawet przy wysoce lepkich materiałach
Pokrętło regulacji prędkości, czuły spust i duża wydajność aplikacji umożliwiają łatwe, czyste i precyzyjne nakładanie nawet wysoce lepkich materiałów.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do klejów o średniej do wysokiej lepkości oraz szczeliw z kartuszy o pojemności 310 ml oraz woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Idealny do kleju do szyb.
Napięcie | 18 V/DC |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Nacisk | 5000 N |
Ciężar z akumulatorem | 2,3 kg |
POPYCHACZ-APPLGUN-AKP18-600
AY-TUBA-600ML-AKP
WKŁADKA DO PISTOLETU
ZATYCZKA DO PISTOLETU AKP
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!