Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akumulatorowy pistolet do aplikacji WIT

Akumulatorowy pistolet do aplikacji WIT

Nr art. 0891003330
EAN 4046777053043

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Pistolet do aplikacji na kartusze WIT zasilany mocnym akumulatorem Li-Ion

Wytrzymała konstrukcja


Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach na placu budowy



Funkcja pamięci


Po włączeniu funkcji pamięci pistolet do aplikacji powtarza zapisany cykl aplikacji, zapewniając aplikowanie odpowiedniej ilości zaprawy do wywierconego otworu w ramach pracy seryjnej



Regulacja prędkości


Bezstopniowa regulacja za pomocą pokrętła umieszczonego w uchwycie



Zabezpieczenie przed wyciekami


Po zatrzymaniu aplikacji tłok przesuwa się nieznacznie do tyłu, zapobiegając wyciekowi zaprawy



Dwa drążki napędowe


Siły podczas aplikacji są przenoszone za pośrednictwem dwóch zębatych drążków napędowych



Oświetlenie LED


Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony



Akumulator litowo-jonowym 18 V/2,0 Ah


  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na bieżąco pokazuje pozostały czas pracy

  • Zgodność z aktualnym systemem akumulatorów 18 V
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Do kartuszy typu

Koncentryczny (1:10) + 150 ml
Koncentryczny (1:10) + 330 ml
Folia rękawowa (1:10) + 300 ml

Nacisk

2650 N

Ciężar z akumulatorem

3,6 kg

Min./maks. temperatura otoczenia

5 do 40 °C

Min./maks. wilgotność powietrza

30-80 %

Przeznaczone do kartusza z zaprawą

WIT-EA 150
WIT-EXPRESS
WIT-NORDIC
WIT-PM 200
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-UH 300
WIT-VIZ
WIT-VIZ EXPRESS