Alçı levha dübeli W-GS ZD Tipi
Alçı levha dübeli W-GS, merkezleme ucu olmadan
ALÇIPAN DÜBELİ ÇİNKO DÖKÜM-TİP Z 14,5X33
Ürün no. 0903252
EAN 4011231846295
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek kaliteli basınçlı çinko döküm
- Pozitif kilitleme bağlantısı
- Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.
- Plaka arkasında küçük boşluk gereksinimi (sadece 15 mm)
- Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
- Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.
- Paslanmaz çelik bir vidayla ıslak alanlarda kullanın
- İkili paneller üzerinde kullanım için Z/L tipi tavsiye edilir
Veri sayfaları(X)
- Hafif öğelerin alçı levhaya, elyaf takviyeli alçı levhaya ve hafif panellere montajı için, ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte idealdir.
- Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir
Ankraj uzunluğu (l) | 33 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Gereken sunta vidası çapı | 4,5 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 6,5 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 9,5 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): | Vida uzunluğuna bağlı |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Kenar açıklığı (a r) | 50 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 100 mm |