Alçı levha dübeli, W-MAX
Alçı levha dübeli, W-MAX
Ürün no. 090325
EAN 4011231846257
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 24 mm |
Malzeme | Plastik |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 4 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 9,5 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): (da) | Vida uzunluğuna bağlı |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Kenar açıklığı (a r) | 50 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 100 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!