Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Alet ürün gamı ABS, 18 parça

TL-SORT-ABS-24PCS

Ürün no. 0988964500

EAN 4053479660035

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alet ürün gamı ABS, 18 parça

Ürün no. 0988964500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Perfect for installation of fall protection devices.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

24 ADET

Alet ürün gamı ABS, 18 parça dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

Açıklama:
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü): 500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

1/2 ERKEK TORKS DELIKLI T30 LOKMA

Açıklama:
TX30 Uzunluk: 60 mm
TX vidalar için, kısa
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW10-6K-KROM-36MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 10 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW19-6K-KROM-36MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 19 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

Açıklama:
40-200 Nm Uzunluk: 430 mm
With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Açıklama:
Uç boyutu: 13 mm Uzunluk: 58 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Açıklama:
Uç boyutu: 17 mm Uzunluk: 58.6 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-19MM

Açıklama:
Uç boyutu: 19 mm Uzunluk: 60 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-21MM

Açıklama:
Uç boyutu: 21 mm Uzunluk: 61.8 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-24MM

Açıklama:
Uç boyutu: 24 mm Uzunluk: 60.8 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Ratcheting wire rope cutters KS13

WREROPCTR-RTCH-KS13-L280MM

Açıklama: One-handed wire rope shears with ratchet action.
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW17-6K-KROM-36MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 17 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW24-6K-KROM-38MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 24 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
2 x
Ayarlı pense

AYARLI PENSE-DÜZ ÇENE-ZEBRA-190MM

Açıklama:
Uzunluk: 190 mm Maks. sıkıştırma genişliği: 42 mm
Düz çeneli
Miktar: 2 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-13X17-200MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 13 x 17 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-16X17-205MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 16 x 17 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-17X19-220MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 17 x 19 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-22X24-256MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 22 x 24 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç bits uç adaptörü

ADAPTÖR 1/4I-BİTS UÇ İÇİN

Açıklama:
Uzunluk: 30 mm;1/4 inç
Hızlı değiştirilebilen mandren
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

1/2 LOKMA SW 21MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 21 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç tork anahtarı cırcır

MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)

Açıklama:
4-20 Nm
1/4 inç ters çevrilebilir kare bağlantılı ve cırcır kafalı kompakt, ince tork anahtarı
Miktar: 1 x
1 x
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

Açıklama:
Uç boyutu: 1/2 inç
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler