Alimentatore Sensomatic

Alimentatore Sensomatic
CENTRALINA-POWER-SENSOMATIC

Cod. art. F121109970

EAN 9003012768143

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Alimentatore Sensomatic

Cod. art. F121109970
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
Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso e per mobili larghi fino a 1200 mm

Combinazione 2 in 1


  • Sistema di apertura elettromeccanico con ammortizzatore soft-close; apertura e chiusura semplicissima con sistema di ammortizzamento meccanico

  • Il cassetto si apre grazie al supporto elettronico

  • Soft-close


Sensomatic


  • Per aprire basta toccare o tirare rapidamente il frontale del cassetto da qualsiasi punto

  • Un unico alimentatore alimenta fino a 30 unità di apertura

  • Si possono aprire fino a tre cassetti contemporaneamente

  • La profondità di installazione è unica sul mercato in quanto lo spazio tra il pannello posteriore del cassetto e il mobile è pochissimo.


Facile da installare


Cablaggio semplice: plug & play

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso, per larghezze dei sostegni fino a 1200 mm

Materiale

Plastica/acciaio

Lunghezza

170 mm