Allen Cıvata Başlıklı Vida
SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S3-(A2K)-M4X20
Ürün no. 00844 20
EAN 4011231145503
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Standartlar | ISO 4762 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS3 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 20 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 3,1 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2,2-4,4 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!