Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X40

Ürün no. 00846 40

EAN 4011231146555

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00846 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dk)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi (3)

48 h

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS5

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

24 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

10,5 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

5,1-10,2 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
x 1000 ad.
ISO 7042 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 ad.
Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 ad.
Flanşlı altıköşe somun

AKB.KEN.PUL.TIR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M6

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-6

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 100 ad.
Konik rondela

PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D6,4

DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
x 500 ad.
Kilit rondelası S

PUL-TIRTKL-KONİK(MEK.GALV)S-D6,0X10X0.6

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)
x 1000 ad.
1/4 inç tork anahtarı cırcır

MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)

1/4 inç ters çevrilebilir kare bağlantılı ve cırcır kafalı kompakt, ince tork anahtarı
x 1 ad.
Orta dereceli cıvata sabitleyici

DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-6

x 500 ad.
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 ad.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta