Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S6-(A2K)-M8X20

Ürün no. 00848 20

EAN 4011231147316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00848 20
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
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi (3)

48 h

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS6

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

20 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

25 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

9,3-18,6 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
x 1000 ad.
ISO 7042 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(A2K)-M8

x 100 ad.
Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS13-(A2K)-M8

x 100 ad.
Flanşlı altıköşe somun

AKB.KEN.PUL.TIR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M8

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 100 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-8

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 100 ad.
Konik rondela

PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D8,4

DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
Kilit rondelası S

PUL-TIRTKL-KONİK(MEK.GALV)S-D8,0X13X0,7

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)
x 100 ad.
3/8 inç tork anahtarı geçmeli cırcır ile

TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(12-60NM)

Saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için tork anahtarı, 3/8 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı
x 1 ad.
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır

CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(20-100NM)

1/2 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı tork anahtarı
x 1 ad.
Torque wrench push-through ratchet 3/8 in Premium

TRQWRNCH-3/8IN-PREMIUM-(12-60NM)

High-quality torque wrench with 3/8 inch push-through square mount and ratchet head
x 1 ad.
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(20-100NM)

High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
x 1 ad.
Orta dereceli cıvata sabitleyici

DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8

x 100 ad.
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

x 100 ad.
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS13-(A2K)-M8

x 100 ad.