Allzweckniet mit großem Setzkopf
Allzweckniet Flachkopf Alu/Alu großer Setzkopf
NT-FL-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5
Art.-Nr. 0914048101
EAN 4056807301006
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Allzweckniet mit großflächiger Aufspreizung der Niethülse und großem Flachkopf
- Durch die integrierten Presslaschen wird beim Setzvorgang ein großflächiger Schließkopf ausgebildet, welcher für eine gleichmäßige Verteilung der auf das Bauteil einwirkenden Kräfte sorgt
- Die große Auflagefläche des Flachkopfes sorgt zusätzlich für eine höhere Flächenpressung
Datenblätter(X)
Speziell für die Befestigung von weichen, leicht deformierbaren oder porösen Materialien mit geringer Widerstandskraft auf Metall oder Kunststoff konzipiert.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Aluminium, AlMg 3,5 |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 20,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 14,00 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,90 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,00-9,00 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,00-5,30 mm |
Scherbruchlast | 900 N |
Zugbruchlast | 1150 N |
Kopfform | Großer Flachkopf |