Allzweckreiniger sauer
Allzweckreiniger sauer
REINIGKONZ-WASHSTR-FELG/FLIESEN-10LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
3 Einsatzgebiete
Ihr Vorteil:
- Ein Reinigungsprodukt für 3 verschiedene Anwendungen. Je nach Verdünnung für Felgen, Waschhallen und Sanitärbereich geeignet.
Leichte Verarbeitung.
Ihr Vorteil:
- Mit Waschbürste oder Schrubber auftragen, 3 min. einwirken lassen und mit Hochdruckstrahl abspritzen.
Saugfähige Fliesenfugen vornässen. Sprühnebelbildung vermeiden. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Nicht für säureempfindliche Oberflächen geeignet. Nicht auftrocknen lassen. Bei Verarbeitung Spritzschutzkleidung tragen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigungsmitteln in den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangen lassen, da sonst die abscheidefreundlichen Eigenschaften verloren gehen.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.
Datenblätter(X)
Löst Kalk, Fett und Verschmutzungen aus der Fahrzeugreinigung. Mit speziell entwickelten abscheidefreundlichen Eigenschaften.
- Alufelgen 1:5 (167 ml und 833 ml Wasser) - 1:15 (63 ml und 937 ml Wasser)
- Fliesen- und Waschhallen 1:3 (250 ml und 750 ml Wasser) - 1:10 (91 ml und 909 ml Wasser)
Inhalt | 10 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 0,3 |
Dichte | 1,091 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!