Alt ped rulosu

Alt ped rulosu

Ürün no. 0907000212

EAN 4056807051178

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alt ped rulosu

Ürün no. 0907000212
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
This rubber granulate roll is laid continuously as an intermediate layer underneath the girders when these are installed in the direction of water flow. The girders are protected from creeping moisture and vibration from the surface is dampened.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

2300 mm

Genişlik

77 mm

Yükseklik

8 mm

Malzeme

Kimyasal olarak PUR ile bağlanmış kauçuk granüller

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler