Altıgen allen cıvatalı havşa başlı vida

DIN 7991/ISO 10642 çelik 08.8 çinko kaplamalı
CIV-HB-ISO10642-08.8-IS3-(A2K)-M5X40

Ürün no. 00875 40

EAN 4011231152389

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıgen allen cıvatalı havşa başlı vida

Ürün no. 00875 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 10642, çelik 08.8, çinko kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 10642, DIN 7991'in yerini almıştır | Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | nominal Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler çıkarılmıştır | mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).



Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dk)

10,07 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Vida iç yolu (s1)

HS3

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler