Altıgen allen cıvatalı havşa başlı vida
DIN 7991/ISO 10642 çelik 08.8 çinko kaplamalı
CIV-HB-ISO10642-08.8-IS3-(A2K)-M5X45
Register now and access more than 60,000 products
ISO 10642, DIN 7991'in yerini almıştır | Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | nominal Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler çıkarılmıştır | mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Kafa çapı (dk) | 10.07 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3.1 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS3 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 08,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | 0 - uygulanamaz |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | 0 - uygulanamaz |
Ürün sınıfı | A |
Uygulama alanı | 0 - uygulanamaz |
Düzenlenmiş alan | 0 - uygulanamaz |
Yapı ürünü | 0 - uygulanamaz |
EC uygunluk beyanı (CE) | 0 - uygulanamaz |