Altıgen sac vidası DIN 7976 A2 paslanmaz çelik, düz, C form (uç ile)
DIN 7976 paslanmaz çelik A2, düz, C tipi, uç ile
Ürün no. 01228 60
EAN 4057708211227
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
DIN | 7976 |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 14,26 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |