Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida
LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW12X125
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 475/2
- Standart: DIN 3125
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 12 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 114 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 38 mm |