Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW6X125

Ürün no. 061343606

EAN 4038898272373

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

Ürün no. 061343606
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
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
  • Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 475/2

  • Standart: DIN 3125
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Bıçak uzunluğu (A)

125 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler