Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

LOKMA ALYAN TORNAVİDA-SW7X125

Ürün no. 061343607

EAN 4038898272380

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

Ürün no. 061343607
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
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
  • Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 475/2

  • Standart: DIN 3125
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

7 mm

Bıçak uzunluğu (A)

125 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler