Altıköşe başlı beton vidası W-BS/S
Beton vidası, W-BS, S tipi, altıköşe
Register now and access more than 60,000 products
Kullanımı çok esnektir
Üç sabitleme derinliği (boyutları 6 – 14) ve çok çeşitli tiplerde
Montaj sonrasında iki katına kadar ayarlanabilir
(Boyutları 8 - 14), ör. korkulukları veya sabitleme plakalarını hizalamak için (lütfen onay belgesindeki veya ekteki broşürdeki montaj kılavuzuna başvurunuz)
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri
- Neredeyse hiç genleşme etkisi yoktur, minimal eksen ve kenar aralıkları korunur
- Montajı çok hızlı ve kolaydır
- Montaj torku gerekmez
- Anında yük taşıma kapasitesi - beklemesiz
ETA-16/0043 tekli bağlantı için
Seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton (boyutlar 6 – 14)
ETA-16/0128 çoklu bağlantı için
Beton (boyutlar 5 ve 6)
İçi boş ön germeli beton tavanlar (boyut 6)
Yangın dayanımı
R30, R60, R90, R120; Teknik Rapor TR020 (onaylara dahil edilmiştir)
Boyut 8'den itibaren, montaj için uygun bir yüzeysel bijon tabancası kullanmanızı öneririz.
Birden fazla dübel aynı yük yönünde birbirinin arkasına yerleştirilirse enine yükler için sadece bir dübel yerleştirilir.
Veri sayfaları(X)
Tekli bağlantı boyutları 6 – 14:
C20/25 ile C50/60 arası standart beton (çatlaklı ve çatlaksız beton)
Çoklu bağlantı boyutları 5 ve 6:
Çatlaklı ve çatlaksız betona yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi için
İçi boş ön germeli beton tavanlara bağlantı için, boyut 6
Metal yapıların, metal profillerin, braketlerin, taban plakalarının, desteklerin, kablo kanallarının, boru hatlarının, korkulukların vb. bağlantısı için uygundur.
C20/25 betonda ve < basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir
W-BS/S (galvanize çelik) kuru iç mekanlarda kullanım için onaylıdır
Ankraj boyutu | 14 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 130 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 1) | 55 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 2) | 30 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 3) | 15 mm |
Diş çapı | 16 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1,1) | 85 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 2) | 110 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 3) | 125 mm |
Gömme derinliği (h nom1) | 75 mm |
Gömme derinliği (h nom2) | 100 mm |
Gömme derinliği (h nom3) | 115 mm |
Harici sürücü | WS21 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Pul çapı | 28 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 18 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |