Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida
AKB.FLNŞ.EMNYET.CIV.8.8-SW13(A2K)-M8X25
Ürün no. 027408 25
EAN 4045727126646
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çoklu kullanım
- Kombine cıvata ve sabitleme elemanı bulundurur
- Cıvatalanan malzemenin cıvataya kıyasla önemli ölçüde daha az sertlik göstermesi gerekir (cıvata yüzey sertliği: min. 250 HV)
- Kilitleme dişi, iç sökme torkunu gevşetme yönünde engeller
- Kısa sabitleme uzunluklarında bile kilitleme etkisi
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dc) | 17,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 8,1 mm |
Standartlar | WN 274 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Kilitleme dişleri |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 25 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!