Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida

AKB.FLNŞ.EMNYETL.CIV-8.8-SW15(A2K)M10X40

Ürün no. 027401040

EAN 4045727126653

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida

Ürün no. 027401040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

W-0274 çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
  • Çoklu kullanım

  • Kombine cıvata ve sabitleme elemanı bulundurur

  • Cıvatalanan malzemenin cıvataya kıyasla önemli ölçüde daha az sertlik göstermesi gerekir (cıvata yüzey sertliği: min. 250 HV)

  • Kilitleme dişi, iç sökme torkunu gevşetme yönünde engeller

  • Kısa sabitleme uzunluklarında bile kilitleme etkisi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dc)

21,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

9,2 mm

Standartlar

WN 274

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Vida başı tipi

Flanşlı altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS15

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

40 mm

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Flanşlı altıköşe somun

AKB.KEN.PUL.TR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M10

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 100 ad.