Altıköşe lokma anahtarı,C 8,0 (5/16 inç), mıknatıs
IMPSKTWRNCH-MAGN-5/16IN-WS17
Ürün no. 0614176833
EAN 4038898427940
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Sürüş | C 8,0 (5/16 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L) | 50 mm |
Mıknatısa olan lokma anahtarı derinliği (l) | 10 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D) | 25 mm |