Altıköşe sac vidası, C form
SAC VİDASI-AKB-7976-C-SW8-(A2K)-4,8X13
Ürün no. 011448 13
EAN 4011231173353
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
DIN | 7976 |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |
Ürün sınıfı | A |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 8,71 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |