Altıköşe sac vidası, C form

SCR-HEX-DIN7976-C-WS13-(A2K)-8,0X19

Ürün no. 01148 19

EAN 4011231174046

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe sac vidası, C form

Ürün no. 01148 19

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7976, çinko kaplamalı çelik, mavi galvanize (A2K), C form, sivri üç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

8 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

DIN

7976

Şekil

C

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün sınıfı

A

Köşeler boyunca genişlik (e)

14,26 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler