Altıköşe somun
6 KÖSE SOMUN 934-8 KLT.GLV.M7
Ürün no. 03177
EAN 4011231334495
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DIN 934 standardına uygun altıköşe somunlar, DIN EN ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemezler.
- Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M7 |
Yükseklik (m1) | 5,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS11 |
Standartlar | DIN 934 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | I8I |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |