Altıköşe somun
AKB.SOMUN DIN934(A2)SW10-M6
Ürün no. 03226
EAN 4011231339407
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (m1) | 5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | DIN 934 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |