Altıköşe somun

NUT-HEX-ISO4032-6-WS5,5-M3

Ürün no. 031093

EAN 4011231331555

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun

Ürün no. 031093

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 4032, çelik 6/8, düz
Not

ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal Ø değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M3

Yükseklik (m1)

2,4 mm

Harici sürücü (s1)

WS5,5

Standartlar

ISO 4032

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

6

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler