Altıköşe somun
SOMUN-ISO4032-6-SW5,5-(A2K)-M3
Ürün no. 031793
EAN 4038898427407
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal Ø değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M3 |
Yükseklik (m1) | 2,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS5,5 |
Standartlar | ISO 4032 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |