Altıköşe somun
ISO 4032 galvanize çelik 6 / 8
SOMUN-ISO4032-8-SW18-(A2K)-M12
Ürün no. 0317912
EAN 4038898322542
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal Ø değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (m1) | 10,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | ISO 4032 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |