Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Ürün no. 032296

EAN 4011231339735

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun

Ürün no. 032296

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 4032, paslanmaz çelik A2-70, düz
Not

ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M6

Yükseklik (m1)

5,2 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Standartlar

ISO 4032, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler