Altıköşe somun
ISO 4032 düz A2 paslanmaz çelik,
SOMUN-ISO4032-A2/70-SW13-M8
Ürün no. 032298
EAN 4011231339766
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (m1) | 6,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | ISO 4032 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |