Altıköşe somun
SOMUN-ISO4032-A2/70-SW16-M10
Ürün no. 0322910
EAN 4011231339452
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Yükseklik (m1) | 8,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 4032, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |