Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C)

NUT-SLOK-DIN985-I10I-WS17-(A2C)-M10X1,25

Ürün no. 037010 125

EAN 4011231350006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C)

Ürün no. 037010 125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 yerini ISO 10511'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M10 x 1,25

Yükseklik (m1)

10 mm

Harici sürücü (s1)

WS17

Standartlar

DIN 985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

I10I

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

RoHS uyumlu

Hayır

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Diş tipi x nominal çap

M10

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler