Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş

SOMUN-EMN-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,5

Ürün no. 036812 15

EAN 4024835977951

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş

Ürün no. 036812 15

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 985, çelik I6I/I8I, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M12 x 1,5

Yükseklik (m1)

12 mm

Harici sürücü (s1)

WS19

Standartlar

DIN 985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

I8I

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Diş tipi x nominal çap

M12

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler