Alu-Sprossenanlegeleiter leicht und robust
Alu-Anlegeleiter
ANLEGLEI-ALU-TRAV-18SPRO
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist die Leiter beidseitig einsetzbar (Leiterlänge < 3m)
- Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse (Leiterlänge ≥ 3m)
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 1 x 18 |
Länge | 5,25 m |
Breite | 0,43 m |
Traversenlänge | 0,95 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe (bei 70° Neigung) | 4,94 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 3,71 m |
Arbeitshöhe | 5,21 m |
Reichhöhe | 5,71 m |
Gewicht | 10 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!