Alu-Profi-Teleskopleiter-Stabilisator-Set

Teleskopleiter-Stabilisator Set
SET-(F.TSKOPLEI-STBIR)-700X64X25

Art.-Nr. 0962931410

EAN 4045727089620

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Profi-Teleskopleiter-Stabilisator-Set

Art.-Nr. 0962931410
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
Zur Erstellung eines Arbeitspodests
Hinweis

Für den Einsatz als Arbeitspodest müssen die beiden Schiebeteile der Alu-Profi-Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehleitereinheit verbunden werden. Der Einsatz ist nur bis einer Arbeitspodesthöhe von 1 m erlaubt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Lieferumfang

Stabilisator, Traverse

Maße Traverse

700 x 64 x 25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen