Alu-Zinkspray
Alu-Zinkspray
ALU/ZNSPR-SILBR-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Reine Zink- und Aluminiumanteile
- 99% Volumenanteil: 71,8% Zink, 23% Aluminium.
- Haftet zuverlässig auf allen Metallen
- Bietet guten kathodischen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Gute elektrische Leitfähigkeit, besonders für Punktschweißungen geeignet
- Hohe Resistenz gegen Salzwasser und Wasser
- Schnelltrocknend, wasserfest nach Durchtrocknung
- Hitzebeständig bis +240 Grad Celsius
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Datenblätter(X)
Langzeitschutz für alle metallischen Oberflächen durch die Aluminium-Zink-Kombination.
Einmaliges, kurzes Ansprühen schafft bereits eine deckende Schutzschicht.
Inhalt | 400 ml |
Chemische Basis | Polymer |
Farbe | Silberfarben |
Staubtrockenzeit min./max. | 8-20 min |
Aushärtezeit | 24 h |
Dichte | 0,725 g/cm³ |