Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı
TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10
Ürün no. 096399 006
EAN 4049557979830
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | SS10 |
Uzunluk | 1750 mm |
Çap | 60 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Alüminyum gümüş, Kırmızı |
Min./maks. ayar aralığı | 1250-1750 mm |
Kilitleme kuvveti | 350 daN |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,600 kg |
Min. ayar aralığı | 1250 mm |
Maks. ayar aralığı | 1750 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!