Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı
Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | SS15 |
Uzunluk | 2050 mm |
Çap | 60 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Alüminyum gümüş |
Min./maks. ayar aralığı | 1550-2050 mm |
Kilitleme kuvveti | 300 daN |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,800 kg |
Min. ayar aralığı | 1550 mm |
Maks. ayar aralığı | 2050 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!