Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

Ürün no. 096380 304

EAN 4047376902435

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

Ürün no. 096380 304
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
Lashing with alu retainer for airline profile
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

RZA1000

Genişlik

25 mm

Uzunluk

1000 mm

Önerilen germe yükü

300 daN

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

600 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ön yükleme

200 daN

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,400 kg

Kanca şekli

Bağlama halkası ZOA

Renk

Kırmızı

Malzeme

PES - polyester

EN standardı

12195-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-GH10

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-GH11

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum bağlama levhası, tekli

ANCPLT-VEH-ALU-AZPL

Suitable for lashing straps with automotive fittings
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA995

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA1500

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA2000

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC995

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC1495

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC2000

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB995

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-BASEPLATE-ZSB1500

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB2000

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Alüminyum uçak tavan rayı

LASHRL-VEH-TRS-ZST2010

For roof attachment of aluminium transport safeguard barrier beams
x 1 ad.
Alüminyum Airline bağlama levhası, ikili

ANCPLT-VEH-SORT-AZPL2-DOUBLE

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets